• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ 1194 Ruban De Blindage conducteur cuivre lisse, Adhésif acrylique simple face non conducteur, 50 mm x 33 m

Réf.: 7100116861
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100116861
EAN / GTIN 04054596281882
Réf. fabricant 7100116861

Description

Exécution:

Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 50 mm

Description:

Le ruban de blindage EMI sur feuille de cuivre 3M™ 1194 est un ruban de blindage adhésif acrylique de 2,6 mil d'épaisseur. Ce ruban retardateur de flamme convient aux applications qui nécessitent une mise à la terre, un blindage EMI et une liaison électrique économique. Il est fourni sur un film de protection détachable pour une manipulation et une découpe faciles. Le ruban est certifié pour des applications sèches d'une tension nominale de 600 V.

Caractéristique(s):

L'adhésif acrylique non conducteur garantit une adhérence optimale
Son film protecteur est pelable et il permet une mise en œuvre facile et un découpage simple.
Ignifugé et adapté à la mise à la terre et au blindage EMI des installations, des composants et des espaces blindés
Pour les installations à 600 V
Listé UL et conforme à RoHS 2011/65/UE
Support : feuille de cuivre, lisse