Exécution:
Couleur du produit : blanc
Protection sans corrosion
Longueur totale : 55 m
Largeur totale : 25 mm
Résistant à l'abrasion pour une utilisation durable
Description:
Le ruban électrique en tissu de verre 3M™ 27U est un ruban isolant en tissu de verre de 0,178 mm avec adhésif élastomère thermodurcissable et sensible à la pression. Ce ruban est conçu pour les abrasions à sec jusqu'à 600 V, nécessitant une forte résistance mécanique et une résistance aux hautes températures. Le tissu de verre est spécialement traité et préparé pour fournir une protection sans corrosion. Le tissu en verre ne rétrécit pas, ne pourrit pas et ne brûle pas, a une haute résistance à la traction et est imprimable. Le support est spécialement conçu pour réduire les bavures pendant le processus de découpe et pendant le déroulement du ruban.
Caractéristique(s):
Bande tissée en fibre de verre de 178 microns avec adhésif en caoutchouc thermodurcissable sensible à la pression
Conçu pour fonctionner dans des applications sèches de 600 volts nécessitant une résistance mécanique élevée et une résistance aux températures élevées
La colle est spécialement conçue et préparée pour la protection contre la corrosion
Résistance à la déchirure des bords, à l'abrasion et à la conformabilité
Pour utilisation comme protection de bobines, ancrage, isolation de bandages, de noyaux, de couches et transversale
imprimable
Élastique pour une adaptation optimale à la surface
Excellente absorption des résines et des peintures
Remarque(s):
Pour la protection contre les composants électriques dégageant beaucoup de chaleur et comme enroulement de protection contre les rayonnements thermiques, comme protection de câbles lors de travaux de soudure et de brasage.