• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ 27 Ruban Electrique Tissu de Verre, Adhésif caoutchouc simple face, 12 mm x 55 m

Réf.: 7100116840
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 19 Pièces
  • Etapes de la commande : 19 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100116840
EAN / GTIN 04054596282612
Réf. fabricant 7100116840

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Rigidité diélectrique électrique élevée
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 12 mm
Résistant à l'abrasion pour une utilisation à long terme

Description:

Le ruban 3M™ 27 est un ruban isolant en tissu de verre de 0,178 mm avec adhésif élastomère thermodurcissable et sensible à la pression. Ce ruban est conçu pour les applications jusqu'à 600 V nécessitant une forte résistance mécanique et une résistance aux hautes températures. L'adhésif est spécialement conçu et préparé pour fournir une protection contre la corrosion.

Caractéristique(s):

Ruban tissé en fibre de verre de 0,178 mm avec adhésif en caoutchouc thermodurcissable sensible à la pression
Conçu pour fonctionner dans des applications sèches de 600 volts qui nécessitent une résistance mécanique et une résistance aux températures élevées.
L'adhésif est spécialement conçu et préparé pour la protection contre la corrosion.
Résistance à la déchirure des bords, à l'abrasion et à la conformabilité
À utiliser comme protection de bobine, ancrage, isolation de bandage, de noyau, de couche et transversale
Imprimable
Ignifugé selon UL® 510

Remarque(s):

renforcement de l'isolation dans les applications exigeantes sur le plan mécanique
Isolation du noyau, des couches, des extrémités et des croisements
Bandes de terminaison, de couverture et de tête d'enroulement
Mise en faisceau et fixation de conducteurs / câbles
Enrobage de bobines polaires de moteurs
Renforcement de l'isolation des nuances
Fixation de matériaux isolants de surface et d'autres matériaux isolants