Ruban électrique renforcé de filaments de fibres de verre 3M™ 45, 760 mm x 55 m

Réf.: 7100116143
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100116143
    EAN / GTIN 04054596275904
    Réf. fabricant 7100116143
    Article hors catalogue L01310 1928

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Transparent
    Rigidité diélectrique électrique élevée
    Longueur totale: 55 m
    Largeur totale: 760 mm
    Matériau du support : film polyester, renforcé de fibre de verre

    Description:

    Le ruban électrique renforcé à l’aide de filaments 3M™ 45 est un support film polyester renforcé de fils de verre, avec un adhésif élastomère très résistant au cisaillement.

    Caractéristique(s):

    Conçu pour les applications nécessitant à la fois la résistance à la perforation d'un film polyester et la résistance mécanique élevée de la fibre de verre
    Faible étirement, haute résistance à la traction et à la déchirure des bords
    Convient entre autres pour l'isolation dans les transformateurs secs, le bobinage de moteur, l'ancrage final des fils et plus encore
    Homologation UL pour des températures allant jusqu'à 130 °C
    Épaisseur totale de 0,20 mm

    Remarque(s):

    Mise en faisceau et fixation de conducteurs / câbles
    Baguage de la bobine