• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Laser Braze Finishing Wheel Scotch-Brite™ , 203 mm x 3,7 mm x 25,4 mm

Réf.: 7100115983
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100115983
EAN / GTIN 50076308457520
Réf. fabricant 7100115983

Description

Exécution:

Excellentes performances de dépose
Longue durée de vie pour moins de changements de vitres
Pas de composants métalliques, pas de résidus métalliques sur la surface à traiter - minimisation du risque de corrosion.
Crée une surface idéale pour un traitement ultérieur (revêtement de surface, peinture, etc.)
Conversion rapide pour un rendement plus élevé

Description:

La roue de finition pour brasage au laser 3M™ Scotch-Brite™ est conçue pour la rectification et la finition des imperfections laissées par le brasage au laser dans le cadre de la production automobile. Elle combine une matière non tissée 3M™ Scotch-Brite™ avec les grains profilés calibrés 3M™ pour une action de coupe plus rapide et une plus grande durabilité sur le bronze au silicium et d'autres métaux.

Caractéristique(s):

Excellente capacité d'enlèvement
Longue durée de vie pour moins de changements de disques
Produit une surface idéale pour le traitement ultérieur (revêtement de surface, peinture, etc.)
Changement rapide d'équipement pour un débit plus élevé