• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Laser Braze Finishing Wheel Scotch-Brite™ , 203 mm x 4,2 mm x 25,4 mm

Réf.: 7100115526
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100115526
EAN / GTIN 50076308457513
Réf. fabricant 7100115526
Article hors catalogue L51710 1039

Description

Exécution:

Excellente capacité d'enlèvement
Longue durée de vie pour moins de changements de vitres
Pas de composants métalliques, pas de résidus métalliques sur la surface à traiter - minimisation du risque de corrosion.
Produit une surface idéale pour le traitement ultérieur (revêtement de surface, peinture, etc.)
Changement rapide d'équipement pour un débit plus élevé

Description:

La roue de finition pour brasage au laser 3M™ Scotch-Brite™ est conçue pour la rectification et la finition des imperfections laissées par le brasage au laser dans le cadre de la production automobile. Elle combine une matière non tissée 3M™ Scotch-Brite™ avec les grains profilés calibrés 3M™ pour une action de coupe plus rapide et une plus grande durabilité sur le bronze au silicium et d'autres métaux.

Caractéristique(s):

Longue durée de vie pour moins de changements de disques