• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bande abrasive céramique support toile imperméable rigide 3M™ Cubitron™ II 984F,, 820 mm x 3280 mm, 36+

Réf.: 7100114280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 51 Pièces
  • Etapes de la commande : 51 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100114280
EAN / GTIN 04054596274167
Réf. fabricant 7100114280

Description

Exécution:

Bande abrasive haute performance longue durée pour le pré-ponçage
Grain céramique formé avec précision 3M, densément dispersé
Longueur totale: 3280 mm
Largeur totale: 820 mm
grain 36+ à 120+

Description:

Les bandes support toile 3M™ Cubitron™ II 984F offrent une performance révolutionnaire grâce à un grain profilé calibré 3M qui coupe le métal proprement. Le traitement d'aide au meulage des bandes 984F les rend idéales pour les applications sous pression moyenne à forte.

Caractéristique(s):

Elles réduisent la fatigue de l'opérateur puisque le grain profilé calibré 3M requiert une pression de meulage moins importante
La température de fonctionnement froide réduit le risque de décoloration et de fissures de contrainte dues à la chaleur
Le grain profilé et calibré 3M se brise de telle manière qu'il conserve une coupe exceptionnellement rapide et une meilleure productivité
La durée de vie de la bande est prolongée, ce qui permet de produire davantage de pièces par bande et d'améliorer la productivité.
Le support de poids YF est idéal pour les applications sous pression moyenne à forte impliquant de l'acier inoxydable, de chrome-cobalt et un alliage de nickel

Remarque(s):

Utilisé pour dimensionner les tôles en feuilles et les bobines en métal ou ajouter un motif de grain aux tôles inoxydables
Fixe un grain sur l'acier inoxydable, enlève la matière et les soudures