Exécution:
Meules avec matériau de support en feuille pour des finitions de surface de haute qualité lors du meulage de pièces de corps
Minéral abrasif d'oxyde d'aluminium pour une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
Remplacement facile du disque – avec le système de montage 3M™ Hookit™
Description:
Le disque à film 3M™ Hookit™ 260L est idéal pour diverses applications de carrosserie automobile, telles que le meulage, le dépolissage, la préparation de peinture et l’élimination des défauts de peinture. Surfaces de coupe en minéraux d’oxyde d’aluminium avec différentes tailles de grains (P600 à P2000), le tout sur un support film résistant.
Caractéristique(s):
Disques abrasifs avec support en film pour une qualité de surface supérieure lors du ponçage de pièces de carrosserie
Changement d'écran facile - avec le système de fixation 3M™ Hookit™.
Disponible en différentes perforations.