• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Hookit™ Disque abrasif de finition support film 260L, 150 mm, 15 trous, P1500, 51053

Réf.: 7100113147
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 250 Pièces
  • Etapes de la commande : 250 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100113147
EAN / GTIN 04046719636198
Réf. fabricant 7100113147
Article hors catalogue L51710 1258

Description

Exécution:

Disques abrasifs avec support en film pour une qualité de surface supérieure lors du ponçage de pièces de carrosserie
Oxyde d'aluminium minéral de meulage pour un meulage rapide et une longue durée de vie de l'outil du disque
Remplacement facile du disque – avec le système de montage 3M™ Hookit™

Description:

Le disque à film 3M™ Hookit™ 260L est idéal pour diverses applications de carrosserie automobile, telles que le meulage, le dépolissage, la préparation de peinture et l’élimination des défauts de peinture. Surfaces de coupe en minéraux d’oxyde d’aluminium avec différentes tailles de grains (P600 à P2000), le tout sur un support film résistant.

Caractéristique(s):

Minéral abrasif d'oxyde d'aluminium pour une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
Changement d'écran facile - avec le système de fixation 3M™ Hookit™.
Disponible en différentes perforations.