• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif support toile 3M™ Cubitron II™ Hookit™ 947A, 75 mm, Grain 40+, Multitrous

Réf.: 7100113118
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 200 Pièces
  • Etapes de la commande : 200 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100113118
EAN / GTIN 50076308457117
Réf. fabricant 7100113118
Article hors catalogue L51710 1605

Description

Exécution:

Grain céramique formé avec précision
Ponçage à froid à l'aide d'auxiliaires de ponçage
Haute résistance à la coupure
Longue durée de vie
Backing auto-agrippant (3M™ Hookit™)

Description:

Disque support toile, grain céramique profilé et calibré, plein ou multitrous, traitement anti-échauffement ; Grains : 40+, 60+, 80+, 120+ ; Dim : 75, 115, 125 ou 150mm

Caractéristique(s):

Grain céramique moulé avec précision
Ponçage à froid grâce aux adjuvants de ponçage
Tissu en X solide

Remarque(s):

Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications