Disque abrasif support toile 3M™ Cubitron II™ Hookit™ 947A, 75 mm, Grain 120+, Multitrous

Réf.: 7100113113
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 200 Pièces
  • Etapes de la commande : 200 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100113113
    EAN / GTIN 50076308457148
    Réf. fabricant 7100113113
    Article hors catalogue L51710 1129

    Description

    Exécution:

    Grain céramique moulé avec précision
    Ponçage à froid grâce aux adjuvants de ponçage
    Haute résistance à la coupure
    Longue durée de vie
    Support adhésif crochet et boucle (3M™ Hookit™)

    Description:

    Disque support toile, grain céramique profilé et calibré, plein ou multitrous, traitement anti-échauffement ; Grains : 40+, 60+, 80+, 120+ ; Dim : 75, 115, 125 ou 150mm

    Caractéristique(s):

    Backing auto-agrippant (3M™ Hookit™)
    Tissu en X solide

    Remarque(s):

    Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
    Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications