Exécution:
Grain céramique formé avec précision
Ponçage à froid grâce aux adjuvants de ponçage
Efficacité de coupe élevée
Longue durée de vie
Backing auto-agrippant (3M™ Hookit™)
Description:
Disque support toile, grain céramique profilé et calibré, plein ou multitrous, traitement anti-échauffement ; Grains : 40+, 60+, 80+, 120+ ; Dim : 75, 115, 125 ou 150mm
Caractéristique(s):
Grain céramique moulé avec précision
Haute résistance à la coupure
Tissu en X solide
Remarque(s):
Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications