Ruban adhésif Fast Ultra Conformable 3M™ 8045P, Gris, 200 mm x 25 m, 1.1 mm

Réf.: 7100108887
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100108887
    EAN / GTIN 04054596240544
    Réf. fabricant 7100108887
    Article hors catalogue L01310 1794

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Gris
    Longueur totale: 25 m
    Largeur totale: 200 mm

    Description:

    Le ruban 3M™ FAST-Ultra Conformable 8045 est un ruban d’étanchéité à l’air et à l'eau très conformable

    Caractéristique(s):

    Flexible et malléable en 3D// Flexible et malléable en 3D
    étanche au clou, auto-soudable// étanche au clou, auto-soudable
    utilisable jusqu'à -18 ⁰C, transformable jusqu'à 0 ⁰C// utilisable jusqu'à -18 ⁰C, transformable jusqu'à 0 ⁰C
    Résistant aux UV jusqu'à 6 mois// Résistant aux UV jusqu'à 6 mois
    Adhère aux matériaux de construction les plus courants sans utiliser de primaire// Adhère aux matériaux de construction les plus courants sans utiliser de primaire