• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Système ouvrable / refermable 3M™ Dual-Lock™ SJ3542, Noir, 19 mm x 45.7 m, 5.7 mm

Réf.: 7100108771
  • Quantité minimale de commande 8 Pièces
  • Etapes de la commande : 8 Pièces
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100108771
EAN / GTIN 04054596226869
Réf. fabricant 7100108771

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Fermeture à tête bombée
Réduire les coûts
Augmenter la productivité
Réduction de la maintenance/des temps d'arrêt grâce à un démontage simple

Description:

L'attache refermable SJ3542 Dual Lock ™ 3M ™ est l'alternative simple et claire aux méthodes de fixation traditionnelles, telles que les vis, les écrous ou les boulons. Il est conçu pour fournir une solution de fixation durable et refermable (pouvant être ouverte et fermée plusieurs fois), qui se lie à une variété de substrats, notamment de nombreux plastiques et matériaux à faible énergie de surface.

Caractéristique(s):

Attache noire à tiges en forme de champignon, recouverte d'un adhésif acrylique sensible à la pression// Attache noire à tiges en forme de champignon, recouverte d'un adhésif acrylique sensible à la pression
Le type 170 correspond au type 170, 250 ou 400. Se ferme avec un déclic audible// Le type 170 correspond au type 170, 250 ou 400. Se ferme avec un déclic audible
Un adhésif à base de caoutchouc synthétique adhère bien à une variété de substrats, y compris des plastiques à faible énergie de surface tels que le polyéthylène et le polypropylène// Un adhésif à base de caoutchouc synthétique adhère bien à une variété de substrats, y compris des plastiques à faible énergie de surface tels que le polyéthylène et le polypropylène
Fermeture solide sécurisée avec un déclic audible, validant la fermeture// Fermeture solide sécurisée avec un déclic audible, validant la fermeture
Responsabilité immédiate élevée// réduction de la maintenance/des temps d'arrêt par simple démontage
Gain de temps grâce à un montage rapide sur des surfaces difficiles à coller// adapté aux applications intérieures
Bonne adhérence même sur les surfaces difficiles à coller
Grande capacité d’adhésion immédiate

Remarque(s):

Applications en intérieur
surtout sur les surfaces à faible énergie comme le PP, le PE et les matériaux revêtus de poudre
Fixations refermables