Exécution:
Couleur du produit: Noir
Fermeture à tête bombée
Réduire les coûts
Largeur totale: 12.5 mm
Réduction de la maintenance/des temps d'arrêt grâce à un démontage simple
Description:
L'attache réutilisable Dual Lock ™ 3M ™ SJ3540 a un adhésif à base de caoutchouc au dos d'une attache noire refermable en polypropylène. Il convient au collage de nombreux plastiques, peintures à base de poudre et autres matériaux à faible énergie de surface. Notre attache refermable a 40 tiges en forme de champignon / cm² avec une épaisseur engagée de 5,8 mm.
Caractéristique(s):
Tiges en forme de champignon, à dos lisse sans adhésif// Tiges en forme de champignon, à dos lisse sans adhésif
Le type 250 correspond au type 170, 250 ou 400. Se ferme avec un déclic audible// Le type 250 correspond au type 170, 250 ou 400. Se ferme avec un déclic audible
Un adhésif à base de caoutchouc synthétique adhère bien à une variété de substrats, y compris des plastiques à faible énergie de surface tels que le polyéthylène et le polypropylène// Un adhésif à base de caoutchouc synthétique adhère bien à une variété de substrats, y compris des plastiques à faible énergie de surface tels que le polyéthylène et le polypropylène
Fermeture solide sécurisée avec un déclic audible, vérifiant la fermeture// Fermeture solide sécurisée avec un déclic audible, vérifiant la fermeture
Réduction de la maintenance/des temps d'arrêt par simple démontage// réduction de la maintenance/des temps d'arrêt par simple démontage
Gain de temps grâce à un assemblage rapide sur des surfaces difficiles à coller// gain de temps grâce à un assemblage rapide sur des surfaces difficiles à coller
Bonne adhérence même sur les surfaces difficiles à coller// bonne adhérence même sur les surfaces difficiles à coller
Responsabilité immédiate élevée// responsabilité immédiate élevée
Remarque(s):
Fixation de panneaux et de plaques de protection
Décoration intérieure
Éléments de décoration
Cloisons de bureau
Fixation d'éléments graphiques
Trappes d'accès
Véhicules spéciaux (accessoires intérieurs)
Bordures de support en L, étagères repositionnables
Enseignes suspendues