3M™ Dual Lock™ Reclosable Fastener SJ3870

Réf.: 7100108753
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 8 Pièces
  • Etapes de la commande : 8 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100108753
    EAN / GTIN 04054596227002
    Réf. fabricant 7100108753
    Article hors catalogue L01310 1146

    Description

    Exécution:

    Ruban de fermeture à pression noir avec des têtes en forme de champignon et un adhésif acrylique modifié et sensible à la pression au dos.
    Le modèle avec 40 têtes par cm² peut être combiné avec des contre-pièces avec 26, 40 ou 62 têtes par cm² ; enclenchement audible
    Résistance à la traction cinq fois supérieure à celle des rubans auto-agrippants traditionnels
    Après 1.000 cycles d'ouverture/fermeture, au moins 50 % de la résistance à la traction initiale est encore assurée.
    L'adhésif acrylique modifié adhère à de nombreux matériaux plastiques, aux surfaces revêtues de poudre et aux matériaux à énergie de surface faible à moyenne.

    Description:

    L'attache refermable SJ3871 Dual Lock ™ 3M ™ est l'alternative pratique aux méthodes de fixation traditionnelles, telles que les vis, les écrous ou les boulons. Il est conçu pour fournir une solution de fixation durable et refermable (pouvant être ouverte et fermée plusieurs fois) qui se lie à divers substrats, notamment les métaux, les peintures à revêtement par poudre et les plastiques tels que les acryliques, le polycarbonate et l'ABS.

    Caractéristique(s):

    L'utilisation d'une fermeture à pression flexible élimine le besoin de vis, de clous, de boutons-pression ou de rivets// Ruban de fermeture à pression noir avec des têtes en forme de champignon et un adhésif acrylique modifié et sensible à la pression au verso// Ruban de fermeture à pression noir avec des têtes en forme de champignon et un adhésif acrylique modifié et sensible à la pression au verso
    Le modèle à 40 têtes par cm² peut être combiné avec des contreparties à 26, 40 ou 62 têtes par cm² ; enclenchement audible// Le modèle à 40 têtes par cm² peut être combiné avec des contreparties à 26, 40 ou 62 têtes par cm² ; enclenchement audible// Une résistance à la traction cinq fois supérieure à celle des rubans à crochets et à boucles traditionnels.
    Résistance à la traction cinq fois supérieure à celle des bandes auto-agrippantes traditionnelles// Résistance à la traction cinq fois supérieure à celle des bandes auto-agrippantes traditionnelles// Longévité - Jusqu'à 1.000 cycles d'ouverture-fermeture jusqu'à la perte de 50 % de la résistance à la traction initiale.
    Après 1.000 cycles d'ouverture-fermeture, il reste au moins 50 % de la résistance à la traction initiale// Excellente résistance à la température jusqu'à 90 °C// Après 1.000 cycles d'ouverture-fermeture, il reste au moins 50 % de la résistance à la traction initiale
    Adhésif acrylique modifié adhérant à de nombreux matériaux plastiques, surfaces revêtues de poudre et matériaux à énergie de surface faible à moyenne// Adhésif acrylique modifié adhérant à de nombreux matériaux plastiques, surfaces revêtues de poudre et matériaux à énergie de surface faible à moyenne// Têtes noires en forme de champignon imbriquées (40 têtes par cm²).
    Résistance à l'humidité et aux UV// Idéal en intérieur et en extérieur pour les portes, les panneaux solaires flexibles, les lucarnes, les trappes d'accès, la signalisation et les composants d'affichage// Idéal en intérieur et en extérieur pour les portes, les panneaux solaires flexibles, les lucarnes, les trappes d'accès, la signalisation et les composants d'affichage
    Amortit les vibrations
    Convient pour une utilisation intérieure et extérieure

    Remarque(s):

    Application pour l'industrie générale, les transports, les véhicules spéciaux, la médecine, l'armée, l'emballage, les solutions publicitaires sur les points d'achat, les expositions, l'électronique, les meubles ainsi que l'entretien, la réparation et la maintenance (MRO).
    Fixation pour les portes, les panneaux solaires flexibles, les lucarnes, les trappes d'accès, la signalétique et les composants d'affichage.
    Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
    Cloisons de bureau
    Pour l'application de graphiques
    Trappes de visite
    Véhicules spéciaux (fixations dans l'habitacle)
    Profilés en L, étagères repositionnables
    Pour accrocher la signalétique