Exécution:
Structure de grain de broyage définie et uniforme dans une structure tridimensionnelle
Coussin en X semi-flexible
Longueur totale: 520 mm
Largeur totale: 19 mm
Performances de coupe constamment élevées
Description:
La bande en toile 237AA 3M™ Trizact™ est basée sur la technologie de microréplication 3M : des particules d’oxyde d’aluminium calibrées en micron sont encollées sur un endos toile de poids X pour permettre une coupe et une finition homogènes. Nos bandes sont dotées d’une aide au meulage pour éviter l’échauffement, la déformation et la décoloration des pièces.
Caractéristique(s):
Les pyramides auto-affûtées sont tranchantes tout au long de leur utilisation et elles s’échauffent moins que les abrasifs conventionnels
Un endos flexible garantit une finition homogène sur les contours
Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant placage ou lustrage
Pour une finition plus fine que celle des abrasifs traditionnels distribués électrostatiquement
Gagnez du temps et des étapes de travail
Remarque(s):
Conçu pour le ponçage intermédiaire et final de surfaces en métal, de surfaces composites ou peintes, mais aussi de surfaces vernies et de pièces en plastique