• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif support polyester 3M™ Cubitron II™ Hookit™ 775L, 75 mm, Grain 120+, Plein

Réf.: 7100106764
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 250 Pièces
  • Etapes de la commande : 250 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100106764
EAN / GTIN 50051125872671
Réf. fabricant 7100106764
Article hors catalogue L51710 1502

Description

Exécution:

Le support de film offre un support de grain et une stabilité des bords optimaux
Productivité accrue, performances nettement supérieures à celles des disques auto-agrippants comparables
Durée de vie plus longue avec un taux d'enlèvement régulier.
Économique grâce à une longue durée de vie et un travail efficace
Enlèvement agressif et ponçage rapide

Description:

Disque support film polyester, grain céramique profilé et calibré, plein ou multitrous, poudrage ouvert, liant résine Grains : 80+, 120+,150+,180+,220+, 240+, 320+, 400+ Dim : 75, 125 ou 150mm

Caractéristique(s):

Le support de film offre un soutien optimal du grain et une stabilité des bords

Remarque(s):

Traitement du bois
Traitement de la peinture
Travail du métal
Traitement du plastique