• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif support polyester 3M™ Hookit™ 375L, 150 mm x 19.1 mm, P400

Réf.: 7100106630
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 250 Pièces
  • Etapes de la commande : 250 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100106630
EAN / GTIN 50051125867110
Réf. fabricant 7100106630

Description

Exécution:

Oxyde d'aluminium
Support film
Système fermeture auto-agrippante´ Hookit™
Revêtement anti-poussière (Fre-Cut™)
Liaison entièrement en résine synthétique

Description:

Le disque support film 375L 3M™ Hookit™ s’utilise avec une ponceuse orbitale et le plateau 3M Hookit. Nos disques support film 375L garantissent une finition homogène et reproductible sur une variété de substrats, et leur grain abrasif est composé d’oxyde d’aluminium de première qualité pour un taux de coupe rapide et une longue durée de vie.

Caractéristique(s):

Support de film
Système de fermeture auto-agrippante´ Hookit™
Productivité accrue

Remarque(s):

Apply to a wide variety of materials in both woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Use with a random orbital sander and 3M™ Hookit™ backup pad (sold separately)