3M™ Hookit™ Disque Abrasif 255P, 150 mm, 17 trous, P280, 51661

Réf.: 7100106431
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 500 Pièces
  • Etapes de la commande : 500 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100106431
    EAN / GTIN 04054596234895
    Réf. fabricant 7100106431

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit : or
    Disponible en différents grains de P80 à P600. Les applications caractéristiques incluent : meulage de laque,
    Avec les disques et les plaquettes 255P, vous pouvez obtenir de meilleurs résultats d'élimination, moins de colmatage et une réduction du nombre de particules de poussière dans l'air

    Description:

    Le disque 3M™ Hookit™ 255P Gold est un disque abrasif de poids C destiné au ponçage léger d’usage général. L’abrasif 255P Gold doit sa popularité à ses performances haut de gamme.

    Caractéristique(s):

    Usage universel
    Disponible en différentes granulométries de P80 à P600. Les applications caractéristiques comprennent : le ponçage de la peinture,
    Les disques et plaquettes 255P permettent d'obtenir de meilleurs résultats d'abrasion, un encrassement moindre et une réduction du nombre de particules de poussière en suspension dans l'air.
    Avec système de fixation rapide 3M™ Hookit™ pour un changement d'outil rapide