• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif abrasif à lamelles 3M™ Cubitron™ II 969F, 180x22 mm, Grain 60+, Bombé

Réf.: 7100105857
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100105857
EAN / GTIN 04054596196674
Réf. fabricant 7100105857

Description

Exécution:

Plus de matière abrasive active par disque grâce à une densité de tassement plus élevée des lamelles abrasives
Potentiel d'enlèvement élevé couplé à une finition uniforme
Durée de vie plus longue pour un rapport qualité/prix positif
Meulage à froid par grain de précision céramique 3M™
Disponible dans une conception plate et conique

Description:

La conception du disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II 969F repose sur plusieurs couches de matériau abrasif. Nos disques à lamelles de conception exclusive présentent un matériau abrasif à haut pouvoir de coupe disposé sur des lamelless en toile de polyester rigide. Ces disques sont complétés par une aide au meulage et par un support de poids Y semi-flexible qui confère un maximum de résistance à chacune des lamelless.

Caractéristique(s):

Durée de vie plus longue pour un rapport qualité-prix positif
Affûtage sans échauffement grâce au grain de précision en céramique 3M™
Disponible en version plate et conique

Remarque(s):

Finition, ponçage des arêtes, enlèvement de matière, ébavurage