Exécution:
Matériau abrasif plus actif par disque en raison de la densité de tassement plus élevée des ailettes abrasives
Potentiel d'enlèvement élevé couplé à une finition uniforme
Durée de vie plus longue pour un rapport qualité-prix positif
Affûtage sans échauffement grâce au grain de précision en céramique 3M™
Disponible dans une conception plate et conique
Description:
La conception du disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II 969F repose sur plusieurs couches de matériau abrasif. Nos disques à lamelles de conception exclusive présentent un matériau abrasif à haut pouvoir de coupe disposé sur des lamelless en toile de polyester rigide. Ces disques sont complétés par une aide au meulage et par un support de poids Y semi-flexible qui confère un maximum de résistance à chacune des lamelless.
Caractéristique(s):
Plus de matière abrasive active par disque grâce à une densité de tassement plus élevée des lamelles abrasives
Disponible en version plate et conique
Remarque(s):
Use for high unit pressure applications such as bevelling and slag removal