• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Hookit™ Disque Abrasif Flexible 270J, 150 mm, 17 trous, P600, 34801

Réf.: 7100104516
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 125 Pièces
  • Etapes de la commande : 125 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100104516
EAN / GTIN 50051131348016
Réf. fabricant 7100104516

Description

Exécution:

Grande flexibilité et déformabilité
Qualité de premier ordre assurant une qualité de surface uniforme et régulière à chaque application
Réduction du risque de perforation lors du ponçage de surfaces à revêtement fin
Disponible en différentes granulométries pour d'excellents résultats de précision
Le système de montage 3M™ Hookit™ permet un remplacement facile et optimise la durée de vie des fenêtres

Description:

Les disques abrasifs souples 3M™ Hookit™ sont recouverts de minéraux et de résines de grande qualité qui garantissent durablement d’excellents résultats de ponçage d’apprêt, de préparation de mélange et de finition de peinture. Flexibles, malléables et anti-charges, nos disques polyvalents assurent une excellente coupe et des finitions parfaites.

Caractéristique(s):

Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet un changement facile et optimise la durée de vie du disque.