Exécution:
Productivité accrue et ponçage régulier lors des réparations grâce à des vitesses d'enlèvement de matière jusqu'à 30 % plus élevées et une durée de vie deux fois plus longue que celle des autres abrasifs céramiques traditionnels.
Affûtage plus froid et pression d'appui plus faible qu'avec d'autres abrasifs céramiques traditionnels.
Qualité de surface plus uniforme, moins de retouches et moins de ponçage de finition des rayures profondes grâce aux grains abrasifs de forme précise
La conception flexible des lamelles abrasives permet le ponçage et le surfaçage en une seule étape.
Ponçage à faible pression, élimination des petites soudures, finition et prétraitement de surface avec un seul disque abrasif
Description:
Les disques à lamelles 3M™ Cubitron™ II sont étudiés pour une coupe plus rapide, une durée de vie accrue et une finition plus uniforme que les abrasifs céramiques traditionnels ; son concept innovant permet un retrait facile et régulier des peintures et de la rouille. Les lamelles flexibles sont dotées de notre technologie de grains profilés de précision : des grains triangulaires aiguisés, orientés électrostatiquement sur un support flexible pour une coupe extrêmement rapide et régulière. Les lamelles chevauchantes assurent un amortissement pour le meulage et les raccords, le tout en un seul disque.
Caractéristique(s):
Productivité accrue et uniformité du ponçage lors des réparations grâce à des vitesses d'enlèvement de matière jusqu'à 30 % plus élevées et une durée de vie deux fois plus longue que celle des autres abrasifs céramiques classiques