3M™ Mandrin 963M Adaptateur, Jaune, 6 mm, 5/bag

Réf.: 7100101306
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broche de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100101306
EAN / GTIN 08713258001348
Réf. fabricant 7100101306
Article hors catalogue L51710 939

Description

Exécution:

Various spindle sizes available
Use in conjunction with unitised wheels
Easy to use
Best flexibility in the Scotch-Brite™ Surface Conditioning Belt family

Description:

Axe de fixation des roues Scotch-Brite sur perceuse ou meuleuse. Tige de 6mm. Vitesse maximum de rotation 6500 Tours par minute.

Caractéristique(s):

Permet le montage des roues Unitized sur les outils appropriés.
Utilisé en conjonction avec les roues Unitized.
facile à utiliser

Remarque(s):

Use to mount unitised discs onto the appropriate tools