Ruban adhésif double face 3M™ FAST-D 8069E, Blanc, 50 mm x 25 m, 0.47 mm

Réf.: 7100100910
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100100910
EAN / GTIN 05900422079651
Réf. fabricant 7100100910
Article hors catalogue L01310 1028

Description

Exécution:

Couleur du produit: Brun
Dans la chaleur estivale, le cole ne fond pas et ne tache pas
Film de protection en polyéthylène rouge pour une manipulation et une application faciles
Largeur totale: 50 mm
Scellement des ongles avant et après contrainte thermique alternée

Description:

Le ruban 3M™ FAST-D est un ruban double-face imperméable à l’air, à l’humidité et à l’eau. Il possède une âme résistante et conformable et il adhère fortement sans primaire sur les surfaces difficiles à coller dans des conditions de températures variées.

Caractéristique(s):

Adhésif avec un tack élevé permettant le collage sur une grande variété de supports tels que le béton, l’aluminium anodisé, l’acier galvanisé, le pl tre, le contreplaqué sans utilisation de primaire.// Adhésif avec un tack élevé permettant le collage sur une grande variété de supports tels que le béton, l’aluminium anodisé, l’acier galvanisé, le plâtre, le contreplaqué sans utilisation de primaire.
Résistance aux UV jusqu’à 12 mois// Résistance aux UV jusqu’à 12 mois
Application possible à partir de -20°C à 50°C.// Application possible à partir de -20°C à 50°C.
Test de compatibilité des matériaux de construction par l'institut « ift Rosenheim »// Test de compatibilité des matériaux de construction par l'institut « ift Rosenheim »
Adhère autour des clous avant et après le cycle thermique// Adhère autour des clous avant et après le cycle thermique

Remarque(s):

Use for joining air and vapour membranes

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop