Survisière 3M™ Versaflo™, or, teinte infrarouge 5, M-967

Réf.: 7100099909
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Visière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100099909
EAN / GTIN 04054596169463
Réf. fabricant 7100099909
Article hors catalogue L01140 18

Description

Exécution:

Couleur du produit: Doré
Le cadre de visière offre une protection contre les UV/IR ainsi que contre les étincelles et les éclaboussures de soudure.
Longueur totale: 0.503 m
Largeur totale: 0.252 m
Hauteur totale: 0.012 m

Description:

La survisière 3M™ Versaflo™, or, teinte IR/UV 5, M-967 est notre survisière pour la protection contre les UV et IR, les étincelles et les projections.

Caractéristique(s):

Visière métallisée à l'or pour une protection contre les IR/UV
Protège contre les rayons UV/IR et contre les étincelles et les éclaboussures de métal
500 mm x 250 mm

Remarque(s):

S'utilise avec le cadre de visière 3M™ Versaflo™ M-961

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop