• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casque haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5, 37 dB, gris, serre-tête, MT73H450A-86

Réf.: 7100099883
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100099883
EAN / GTIN 07318640067066
Réf. fabricant 7100099883
Article hors catalogue L01130 161

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Microphone étanche homologué IP68 avec réduction du bruit améliorée.
La conception robuste facilite l'entretien, même en cours d'utilisation
Compatible avec les adaptateurs PELTOR™ 3M™ existants
Câblage OTAN avec prise J11

Description:

Les casques haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5 sont une solution de communication conçue pour une utilisation dans des environnements extrêmes et difficiles avec des bruits élevés, y compris des bruits d'impact. Ils présentent un niveau d'atténuation élevé et un microphone étanche homologué IP68 sur perche.

Caractéristique(s):

Une des isolations les plus élevées - 37 dB
Microphone étanche homologué IP68 avec réduction de bruit améliorée.
Conception robuste permettant un entretien facile, même sur le terrain
Compatible avec les adaptateurs 3M™ PELTOR™ existants
Câblage OTAN avec connecteur J11
Modèle de serre-tête

Remarque(s):

Idéal pour une utilisation militaire, dans les salles des machines ou dans d'autres environnements très bruyants, y compris le bruit impulsionnel.