Casque haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5, 36 dB, connecteur flexible, monté sur casque, MT73H450P3E-77 GB

Réf.: 7100099881
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Casques antibruit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100099881
    EAN / GTIN 07318640067073
    Réf. fabricant 7100099881

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Jaune
    Communication dans le bruit
    Serre-tête en acier inoxydable pour une répartition confortable et uniforme de la pression
    Coussinets d'oreille interchangeables et coussinets isolants (kit d'hygiène)
    Microphone contre l'humidité et l'eau

    Description:

    Les casques haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5 sont une solution de communication conçue pour une utilisation dans des environnements extrêmes et difficiles avec des bruits élevés, y compris des bruits d'impact. Ils présentent un niveau d'atténuation élevé et un microphone étanche homologué IP68 sur perche.

    Caractéristique(s):

    Un des niveaux d'atténuation les plus élevés – 37 dB
    Microphone à perche étanche avec une réduction du bruit optimisée, homologué IP68
    Conception robuste facilite l'entretien, même sur le terrain
    Câbles flexibles disponibles pour les radios bidirectionnelles les plus courantes du marché
    Couleur haute visibilité
    Modèle monté sur casque

    Remarque(s):

    Idéaux pour une utilisation militaire, dans un local de machinerie et tout autre endroit présentant un niveau sonore élevé, y compris les bruits d'impact