• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casque haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5, 37 dB, gris, serre-tête, MT73H450A-38

Réf.: 7100099845
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100099845
EAN / GTIN 07318640067042
Réf. fabricant 7100099845

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Microphone étanche sans fil (indice de protection IP68)
Valeur d'isolation la plus élevée du marché
Construction robuste, entretien facile
Conçu pour une utilisation dans des conditions militaires extrêmes, pour une utilisation avec les adaptateurs PTT PELTOR 3M ou pour une connexion intercom directe

Description:

Les casques haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5 sont une solution de communication conçue pour une utilisation dans des environnements extrêmes et difficiles avec des bruits élevés, y compris des bruits d'impact. Ils présentent un niveau d'atténuation élevé et un microphone étanche homologué IP68 sur perche.

Caractéristique(s):

Un des niveaux d'atténuation les plus élevés – 37 dB
Microphone à perche étanche avec une réduction du bruit optimisée, homologué IP68
Conception robuste facilite l'entretien, même sur le terrain
Compatibles avec les adaptateurs 3M™ PELTOR™ existants
Connecteur 3M PELTOR™ J11
Modèle avec serre-tête

Remarque(s):

Idéaux pour une utilisation militaire, dans un local de machinerie et tout autre endroit présentant un niveau sonore élevé, y compris les bruits d'impact