• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif de masquage papier crêpé 3M™ 501E Beige, 100 mm x 50 m

Réf.: 7100098737
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 8 Pièces
  • Etapes de la commande : 8 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Couvre-joints

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100098737
EAN / GTIN 04054596193949
Réf. fabricant 7100098737
Article hors catalogue L01310 372

Description

Exécution:

Couleur du produit: Beige
Souple et malléable lorsqu'il est appliqué autour d'un coin
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 100 mm
Le ruban adhésif ruban résiste aux cycles de combustion de l'encre à haute température

Description:

Le rubans de masquage 501E est un ruban papier crêpé saturé de couleur chamois enduit d’un adhésif caoutchouc épaisseur 0.150 mm.

Caractéristique(s):

Convient pour des cycles de cuisson UV , au four, en infrarouge ou par lampes chauffantes// Ruban résistant aux hautes températures pour les applications industrielles exigeantes
Excellente force de maintien qui résiste au décollement ou au recourbement// Masquage papier crêpé
Couleur chamois// Excellente résistance à l’humidité et aux solvants
Support en papier crêpé pour une conformabilité qui préserve l'intégrité du ruban lorsqu'il est utilisé dans les coins// S'adapte parfaitement aux surfaces irrégulières
Supporte la cuisson au four à des températures allant jusqu'à 160 °C pendant 1 h
Conçu pour un usage intérieur

Remarque(s):

Masquage de peinture pour les secteurs industriels et automobiles
Convient pour des cycles de cuisson et de durcissement aux ultraviolets/infrarouges
Compatible avec tous les systèmes de séchage au four, en infrarouge ou aux lampes chauffantes