• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif toilé 3M™ Scotch® 2903, noir, 48 mm x 50 m

Réf.: 7100098695
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100098695
EAN / GTIN 08021684013034
Réf. fabricant 7100098695
Article hors catalogue Z01971 7100098695

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Peut être arraché à la main dans les deux sens
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 48 mm

Description:

Le Ruban adhésif toilé 3M™ 2903 est une toile polyvalente composée d'un film de polyéthylène sur toile et d'une finition en caoutchouc synthétique. Un bon choix pour la maintenance générale, le groupage, l'emballage, la fixation, le scellage et la protection

Caractéristique(s):

Excellente adhérence initiale sur une grande variété de surfaces// L'adhésif en caoutchouc synthétique solide offre une adhérence instantanée sur une grande variété de surfaces.
Hautement conformable// Peut être déchiré à la main et dans les deux sens
Bonne résistance à l’abrasion// Haute résistance à la traction, idéale pour le groupage
Se déchire facilement à la main dans les deux sens// Se déchire facilement à la main dans les deux sens
Emballage individuel pour une meilleure identification et une propreté supérieure du rouleau avant utilisation// Emballé individuellement - facile à identifier

Remarque(s):

Entretien général, réparation et protection
Enroulement de tuyauterie et sertissage de conduits
Conditionnement, scellement, réparations temporaires
Fixation, fermeture, emballage
Marquage et étiquetage