Ruban adhésif toilé 3M™ Scotch® 2903, Argent, 1350 mm x 50 m

Réf.: 7100098693
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100098693
    EAN / GTIN 04054596192621
    Réf. fabricant 7100098693
    Article hors catalogue L01310 2028

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Argent
    Peut être arraché à la main dans les deux sens
    Longueur totale: 50 m
    Largeur totale: 1350 mm

    Description:

    Le Ruban adhésif toilé 3M™ 2903 est une toile polyvalente composée d'un film de polyéthylène sur toile et d'une finition en caoutchouc synthétique. Un bon choix pour la maintenance générale, le groupage, l'emballage, la fixation, le scellage et la protection

    Caractéristique(s):

    Excellente adhérence initiale sur une grande variété de surfaces// L'adhésif en caoutchouc synthétique solide offre une adhérence instantanée sur une grande variété de surfaces.
    Hautement conformable// Peut être déchiré à la main et dans les deux sens
    Bonne résistance à l’abrasion// Haute résistance à la traction, idéale pour le groupage
    Se déchire facilement à la main dans les deux sens// Se déchire facilement à la main dans les deux sens
    Emballage individuel pour une meilleure identification et une propreté supérieure du rouleau avant utilisation// Emballé individuellement - facile à identifier

    Remarque(s):

    Entretien général, réparation et protection
    Enroulement de tuyauterie et sertissage de conduits
    Conditionnement, scellement, réparations temporaires
    Fixation, fermeture, emballage
    Marquage et étiquetage