Exécution:
Couleur du produit: Argent
Peut être arraché à la main dans les deux sens
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 48 mm
Description:
Le Ruban adhésif toilé 3M™ 2903 est une toile polyvalente composée d'un film de polyéthylène sur toile et d'une finition en caoutchouc synthétique. Un bon choix pour la maintenance générale, le groupage, l'emballage, la fixation, le scellage et la protection
Caractéristique(s):
Excellente adhérence initiale sur une grande variété de surfaces// L'adhésif en caoutchouc synthétique solide offre une adhérence instantanée sur une grande variété de surfaces.
Hautement conformable// Peut être déchiré à la main et dans les deux sens
Haute résistance à la traction, idéale pour le groupage// Bonne résistance à l’abrasion
Se déchire facilement à la main dans les deux sens// Se déchire facilement à la main dans les deux sens
Emballage individuel pour une meilleure identification et une propreté supérieure du rouleau avant utilisation// Emballé individuellement - facile à identifier
Remarque(s):
Entretien général, réparation et protection
Enroulement de tuyauterie et sertissage de conduits
Conditionnement, scellement, réparations temporaires
Fixation, fermeture, emballage
Marquage et étiquetage