Exécution:
Couleur du produit: Noir
Peut être arraché à la main dans les deux sens
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 48 mm
Description:
Le ruban adhésif robuste 3M ™ 2904 est un ruban adhésif polyvalent et durable à usage général avec un pouvoir de maintien élevé et une large gamme d'attributs pour les travaux exigeants. Il est conçu pour l'entretien général, le groupage, l'emballage, la fixation, le scellage, la protection et le codage couleur. Il est composé d'un film de polyéthylène sur toile et d'un adhésif en caoutchouc synthétique.
Caractéristique(s):
Excellente conformabilité et haute résistance à la traction// L'adhésif en caoutchouc synthétique agressif offre une adhérence instantanée sur une large gamme de surfaces
Bonne adhérence initiale et adhérence à diverses surfaces// Bonne adhérence initiale sur un grand nombre de surfaces
Bonne résistance à l’abrasion// Excellente conformabilité et haute résistance à la traction, idéal pour le groupage
Se déchire facilement à la main dans les deux sens// Se déchire facilement à la main dans les deux sens
Emballage individuel pour une meilleure identification et une propreté supérieure du rouleau avant utilisation// Emballé individuellement - facile à identifier
Remarque(s):
Entretien général, réparation et protection
Enroulement de tuyauterie et sertissage de conduits
Applications sur le marché de la construction et du bâtiment
Opérations de conditionnement, de scellement et de réparation semi-permanente
Marquage et étiquetage