• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Ruban adhésif toilé 3M™ Scotch® 2903, noir, 1350 mm x 50 m

Réf.: 7100098454
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100098454
EAN / GTIN 04054596192690
Réf. fabricant 7100098454
Article hors catalogue L01310 1677
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Peut être arraché à la main dans les deux sens
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 1350 mm

Description:

Le Ruban adhésif toilé 3M™ 2903 est une toile polyvalente composée d'un film de polyéthylène sur toile et d'une finition en caoutchouc synthétique. Un bon choix pour la maintenance générale, le groupage, l'emballage, la fixation, le scellage et la protection

Caractéristique(s):

L'adhésif en caoutchouc synthétique solide offre une adhérence instantanée sur une grande variété de surfaces.// Excellente adhérence initiale sur une grande variété de surfaces
Hautement conformable// Peut être déchiré à la main et dans les deux sens
Bonne résistance à l’abrasion// Haute résistance à la traction, idéale pour le groupage
Se déchire facilement à la main dans les deux sens// Se déchire facilement à la main dans les deux sens
Emballage individuel pour une meilleure identification et une propreté supérieure du rouleau avant utilisation// Emballé individuellement - facile à identifier

Remarque(s):

Entretien général, réparation et protection
Enroulement de tuyauterie et sertissage de conduits
Conditionnement, scellement, réparations temporaires
Fixation, fermeture, emballage
Marquage et étiquetage