Exécution:
Couleur du produit: Argent
Adapté aux applications automobiles
Longueur totale: 18 m
Largeur totale: 50 mm
Description:
Le Ruban en aluminium 3M™ 426 est destiné à de nombreuses applications dans un large éventail d'industries. Notre ruban est composé d'un support en aluminium extradoux et revêtu d'un adhésif acrylique sophistiqué sensible à la pression.
Caractéristique(s):
Ruban en aluminium haute performance, support en aluminium 2,8 mm d'épaisseur
Papier aluminium de qualité supérieure pour automobile
Résiste aux flammes, résiste à l’humidité, résiste aux intempéries, résiste à la dégradation liée aux UV
Ruban résistant aux produits chimiques, ruban à conductivité thermique pour l’efficacité des systèmes de chauffage et de refroidissement, ruban réfléchissant la chaleur, ruban réfléchissant la lumière, ruban adaptable
Remarque(s):
Use to protect against weather, chemicals and flames