• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casque antibruit 3M™ PELTOR™ série X, référence X3P3

Réf.: 7100095553
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100095553
EAN / GTIN 04054596135475
Réf. fabricant 7100095553
Article hors catalogue L01110 492

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir/rouge
Facile click-in / out : les capsules sont faciles à fixer et à retirer
Isolation électrique : convient à une large gamme d'applications
Bras de montage puissants : équilibre, durabilité et flexibilité
Siège d'étanchéité vérifiable : le siège peut être vérifié avec le système de validation à double oreille 3M™ E-A-RFIT™

Description:

Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X3P3 protège contre les niveaux de bruit modérés dans l'industrie forestière, les aéroports, les grandes industries, etc., offrant un niveau d'atténuation de 32 (dB). Extrêmement léger et fin comparé aux produits de niveaux d'atténuation similaires.

Caractéristique(s):

Niveau d'atténuation élevé - SNR 32 dB
S'adapte sur de nombreux casque de sécurité, sans besoin d'adaptateur complémentaire.
Les coussinets doux et larges réduisent la pression autour des oreilles et assurent un confort maximal
Double coque moulée
Conception légère (247g)
Rangement pratique : rangement possible des cache-oreilles avec capsules cliquées et décliquées
Une large gamme d'atténuations différentes : de 26 dB SNR à 36 dB SNR
Plateaux en plastique ABS : rigides, robustes, résistants aux chocs
Larges coussinets en mousse souple : offrent un confort élevé et une étanchéité efficace
Protection contre le bruit
Isolation diélectrique
Coussinets d'oreille interchangeables et coussinets isolants (kit d'hygiène)
Disponible en serre-tête
Travailler efficacement et efficacement
Faibles coûts d'entretien, entretien facile

Remarque(s):

Industrie générale