Casque antibruit 3M™ PELTOR™ série X, référence X4P3

Réf.: 7100095551
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Casques antibruit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100095551
    EAN / GTIN 04054596135505
    Réf. fabricant 7100095551
    Article hors catalogue L01110 326

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Hi-Viz
    Facile click-in / out : les capsules sont faciles à fixer et à retirer
    Isolation électrique : convient à une large gamme d'applications
    Bras de montage puissants : équilibre, durabilité et flexibilité
    Siège d'étanchéité vérifiable : le siège peut être vérifié avec le système de validation à double oreille 3M™ E-A-RFIT™

    Description:

    Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X4P3 protège contre des niveaux de bruit élevés, offrant un niveau d'atténuation de 32 (dB).

    Caractéristique(s):

    Ces coquilles offrent une excellente protection contre les bruits particulièrement pour les basses fréquences
    Les coussinets doux et larges réduisent la pression autour des oreilles et assurent un confort maximal
    Double coque moulée
    Le grand espace à l'intérieur des coquilles aide à réduire l'accumulation d'humidité et de chaleur
    Conception légère (236g)
    Rangement pratique : rangement possible des cache-oreilles avec capsules cliquées et décliquées
    Une large gamme d'atténuations différentes : de 26 dB SNR à 36 dB SNR
    Plateaux en plastique ABS : rigides, robustes, résistants aux chocs
    Larges coussinets en mousse souple : offrent un confort élevé et une étanchéité efficace
    Protection contre le bruit
    Isolation diélectrique
    Coussinets d'oreille interchangeables et coussinets isolants (kit d'hygiène)
    Disponible en serre-tête
    Travailler efficacement et efficacement
    Faibles coûts d'entretien, entretien facile

    Remarque(s):

    Industrie générale