Exécution:
Couleur du produit: Noir
Facile à clipser/déclipser : les capsules s'attachent et se détachent sans effort
Isolation électrique : convient à une grande variété d'applications
Bras de fixation puissants : équilibre, durabilité et flexibilité.
Ajustement étanche contrôlable : l'ajustement peut être vérifié à l'aide du système de validation à double oreille 3M™ E-A-Rfit™.
Description:
Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X5P3 offrent un niveau d'atténuation de 36 (dB) pour utilisation dans les environnements très bruyants, qui nécessitent généralement une double protection. Malgré les larges coquilles, cette protection auditive est relativement légère pour un excellent équilibre et le confort de l'utilisateur.
Caractéristique(s):
Atténuation inégalée sans la nécessité d'une double protection
Les coussinets doux et larges réduisent la pression autour des oreilles et assurent un confort maximal
Double coque moulée
Le grand espace à l'intérieur des coquilles aide à réduire l'accumulation d'humidité et de chaleur
Coussinets larges et confortables pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort et le port pendant des périodes d’utilisation prolongées
Rangement pratique : rangement possible des cache-oreilles avec capsules cliquées et décliquées
Une large gamme d'atténuations différentes : de 26 dB SNR à 36 dB SNR
Plateaux en plastique ABS : rigides, robustes, résistants aux chocs
Larges coussinets en mousse souple : offrent un confort élevé et une étanchéité efficace
Protection contre le bruit
Isolation diélectrique
Coussinets d'oreille interchangeables et coussinets isolants (kit d'hygiène)
Disponible en serre-tête
Travailler efficacement et efficacement
Faibles coûts d'entretien, entretien facile
Remarque(s):
Industrie générale