Disque à tronçonner 3M™ Cubitron™ II, 75 mm x 1 mm x 6.35 mm, A60

Réf.: 7100094853
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100094853
    EAN / GTIN 05902658065064
    Réf. fabricant 7100094853
    Article hors catalogue L51710 1002

    Description

    Exécution:

    Engineered to cut faster and last longer than competitive ceramic products
    3M Precision Shaped Grain is self-sharpening, runs cool and optimises mineral breakdown for extra-long life
    Rigid, reinforced resin-bonded wheel slices through almost all materials
    Wheel must have a maximum operating speed greater than or equal to the maximum speed of the power tool used
    MUST BE USED WITH A WHEEL GUARD THAT FITS THE SIZE OF THE CUT-OFF WHEEL

    Description:

    Le disque à tronçonner 3M™ Cubitron™ II utilise un grain en céramique profilé calibré 3M pour une coupe exceptionnellement rapide et un disque durable, à utiliser sur presque tous les matériaux. Nos disques à tronçonner surpassent les autres disques en matière de performance et de longévité, et permettent d'importants gains de productivité.

    Caractéristique(s):

    Conçu pour couper plus rapidement et durer plus longtemps que les produits en céramique conventionnels
    Le grain profilé calibré 3M s'auto-affûte, fonctionne à froid et optimise la rupture du minéral pour une très longue vie
    Ce disque rigide et lié avec de la résine peut couper presque tous les matériaux
    Confort d’utilisation, efficace à faible pression.
    Améliorez les gains de productivité dans votre atelier.
    Arêtes de coupe géométriquement conçues
    Réduction des taux de rebut et d'erreur
    Coûts de processus réduits
    Pratiquement aucun changement structurel
    Durée de vie maximale
    Coupe du refroidisseur
    Coupe facile et sans effort sans inclinaison

    Remarque(s):

    Pour couper le métal, comme la tôle en feuilles pour la carrosserie ou la marine
    Utilisez-le sur les tuyaux en acier inoxydable, les tuyaux d'échappement, les colliers et les fixations rouillées