Mousse de lustrage ultra fin 3M™ Perfect-It™, Bleu, alvéolée, 150 mm, 50880

Réf.: 7100094459
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Prix pour 6 Unité : 207,12 €
Estimated delivery time: 2-3 weeks
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
Type de produit Eponge à poncer

Identification et classification

Référence article 7100094459
Copier
EAN / GTIN 04054596194069
Copier
Réf. fabricant 7100094459
Copier
Article hors catalogue L51710 978
Copier
Fabricant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour une finition exceptionnelle, sans marques en spirale ni hologrammes disgracieux, utilisez le tampon de lustrage ultra fin 3M™ Perfect‐It™. Nous avons conçu notre tampon souple à pores fin pour répartir uniformément le liquide de lustrage et éliminer efficacement les marques en spirale des surfaces peintes, même sur les voitures de couleur sombre. Utilisez la lustreuse ultra fine 3M idéalement avec l’adaptateur Quick Connect (en fonction des tampons choisis). Notre tampon de lustrage à mousse bleue souple fait partie de notre gamme primée à code couleur de dernière génération. Il est conçu pour vous permettre d’obtenir une finition exceptionnelle. En outre, le nettoyage est facile et efficace. Disponible en bleu, tailles : 75 mm, 150 mm ou 216 mm.

Avantage(s):

  • Bénéficiez d’une brillance élevée sur des finitions de peinture de couleur sombre
  • Utilisé pour éliminer les marques en spirale et appliquer des finitions haute brillance
  • La face gaufrée fournit une surface de contact suffisante tout en retenant le liquide de lustrage
  • Idéal avec le liquide de lustrage ultra fin SE Perfect-It™ 3M™