Description:
Nous avons conçu ces tampons de lustrage pour les utiliser conjointement avec notre système de classification par code couleur des liquides de polissage 3M™ Perfect-It™. La crème durcissante supprime les hologrammes laissés par les tampons en mousse ou en laine là où une finition la plus fine est requise. Les résultats de finition dépendent de la combinaison du type de revêtement, du liquide de polissage et des outils utilisés. Nos tampons en mousse ont été développés pour répondre à la composition chimique unique des technologies de peinture et de revêtement transparent en évolution. Les tampons en mousse sont généralement moins agressifs et produisent une finition plus fine que les tampons en laine. Ils fonctionnent entre 1 200 et 2 000 tr/min pour éliminer les rayures fines, les hologrammes et les marques de surface. Les mousses dépolissage sont utilisées conjointement avec des liquides de polissage pour machine et peuvent être employées avec des outils rotatifs et orbitaux à mouvement aléatoire. Notre système 3M™ Perfect-It™ a été créé pour produire des finitions de qualité de salle d'exposition avec une couleur profonde et un brillant riche. Notre système utilise une série progressive de tampons abrasifs, de tampons de lustrage et de peaux de polissage ainsi que des liquides de polissage exclusifs au cours des différentes étapes de réparation. Les étapes incluent le ponçage, l'affinage des rayures, le traitement, le polissage à la machine et l'élimination des hologrammes sur les couleurs foncées, si nécessaire. Le niveau de travail et les étapes nécessaires à la réparation de peinture dépendent de la gravité de l'imperfection de la peinture. Le système à code couleur 3M™ Perfect-It™ offre une solution individuelle efficace pour tout niveau de réparation de peinture et de vernis.
Avantage(s):
- Procure une surface lisse pour l'application de liquides de polissage 3M
- La face gaufrée offre une surface de contact lisse, pour une manipulation uniforme sur les courbes sans accumulation excessive de chaleur
- Élimine rapidement les hologrammes de lustrage lorsqu'il est utilisé avec le système à code couleur 3M™ Perfect-It™.
- Les tampons peuvent être utilisés avec des lustreurs pneumatiques ou électriques à vitesse variable pour produire la finition finale souhaitée