• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue abrasive non tissée Scotch-Brite™ Clean & Strip™ Roloc™+ CG-ZR, Bleu, 150 mm x 13 mm, Extra gros

Réf.: 7100093984
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100093984
EAN / GTIN 53134375451760
Réf. fabricant 7100093984

Description

Exécution:

Nettoyer et décaper la construction
Polaire en fibre de nylon
Système de changement rapide Roloc™
Structure non tissée
Sécurité de travail plus élevée

Description:

Le disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ Roloc™ utilise un abrasif durable qui associe le minéral carbure de silicium à des fibres en nylon non tissées à l'aide d'une résine qui se dissout et se fragmente au fil du temps. Nos disques sont conçus pour un nettoyage agressif sans altérer le substrat.

Caractéristique(s):

Construction Clean & Strip
Non-tissé en fibres de nylon
Système de changement rapide Roloc™
Structure en non-tissé
Économie de coûts grâce à la réduction des temps de préparation et des temps morts
Surface métallique pure
Gain de temps et d'argent
Exempt de métaux générateurs de corrosion
Durée de vie élevée dans toutes les applications
Pas de détachement de pièces individuelles
Changement d'outil rapide sans utilisation d'un outil interchangeable

Remarque(s):

arbre flexible ou perceuse
Utilisation sur meuleuse droite
Enlèvement de salissures et de revêtements de surface importants
Dérouillage, dévernissage, nettoyage de soudures
Est utilisé de manière radiale