Brosse à lamelles abrasives non tissées sur tige Scotch-Brite™ FF-ZS, Rouge, 75 mm x 45 mm x 6 mm, A Très fin

Réf.: 7100093981
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Roue de polissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100093981
    EAN / GTIN 08711428030471
    Réf. fabricant 7100093981
    Article hors catalogue L51710 125

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Rouge
    Matériau CF avec grains abrasifs en carbure de silicium (type S)
    Non-tissé de fibres Scotch-Brite™ tridimensionnel
    Largeur totale: 45 mm
    Ajustement d'un point sur des surfaces métalliques

    Description:

    Brosse à lamelles Scotch-Brite™ sur tige (6mm), nappe CP, grain oxyde d'aluminium. Disponible en grains Très fin et Moyen, et en diamètres 50, 75 et 100mm.

    Caractéristique(s):

    Fini uniforme satiné sans contamination des surfaces.
    Agressivité contrôlée en respectant la géométrie des pièces.
    Résiste à l'encrassement.
    Excellente dans les applications de satinage et de nettoyage en procurant un fini brillant.
    Éliminer les défauts de surface
    Cohérent
    Résultat de travail reproductible cohérent
    Surface de la pièce uniforme sans marques de broutage
    Finition uniforme
    Aucun changement dans la géométrie de la pièce
    Surface métallique pure

    Remarque(s):

    Ils offrent une finition lisse et fine sur une grande variété de pièces métalliques.