• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse à lamelles abrasives non tissées sur tige Scotch-Brite™ PF-ZS, Marron, 75 mm x 45 mm x 6 mm, Grain A Très fin

Réf.: 7100093979
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100093979
EAN / GTIN 54046719750974
Réf. fabricant 7100093979
Article hors catalogue L51710 225

Description

Exécution:

Couleur du produit: Marron
Tige incorporée
Matériau unique Cut & Polish
Largeur totale: 45 mm
Ajustement d'un point sur des surfaces métalliques

Description:

Brosse à lamelles Scotch-Brite™ sur tige (6mm), nappe CP, grain oxyde d'aluminium. Disponible en grains Très fin et Moyen, et en diamètres 50, 75 et 100mm.

Caractéristique(s):

Fini uniforme satiné sans contamination des surfaces.
Agressivité contrôlée en respectant la géométrie des pièces.
Résiste à l'encrassement.
Excellente dans les applications de satinage et de nettoyage en procurant un fini brillant.
Éliminer les défauts de surface
Résultat de travail reproductible cohérent
Surface de la pièce uniforme sans marques de broutage
Finition uniforme
Aucun changement dans la géométrie de la pièce
Surface métallique pure
Gagnez du temps et de l'argent

Remarque(s):

Ils offrent une finition lisse et fine sur une grande variété de pièces métalliques.