Exécution:
Non-tissé tridimensionnel en fibres de nylon Scotch-Brite™
Tige incorporée
Matériau unique Cut & Polish
Largeur totale: 45 mm
Ajustement d'un point sur des surfaces métalliques
Description:
Brosse à lamelles Scotch-Brite™ sur tige (6mm), nappe CP, grain oxyde d'aluminium. Disponible en grains Très fin et Moyen, et en diamètres 50, 75 et 100mm.
Caractéristique(s):
Fini uniforme satiné sans contamination des surfaces.
Agressivité contrôlée en respectant la géométrie des pièces.
Résiste à l'encrassement.
Excellente dans les applications de satinage et de nettoyage en procurant un fini brillant.
Éliminer les défauts de surface
Résultat de travail reproductible cohérent
Surface de la pièce uniforme sans marques de broutage
Finition uniforme
Aucun changement dans la géométrie de la pièce
Surface métallique pure
Gagnez du temps et de l'argent
Remarque(s):
Ils offrent une finition lisse et fine sur une grande variété de pièces métalliques.