• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lunettes de sécurité intégrées au casque de sécurité 3M™, verre jaune, V9A

Réf.: 7100092588
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100092588
EAN / GTIN 04054596158702
Réf. fabricant 7100092588

Description

Exécution:

Lunettes de protection qui se fixent facilement sur les casques de protection 3M pour protéger les yeux
Les lunettes intégrables s'adaptent parfaitement à la forme du visage grâce à la possibilité d'ajustement 3D. Elles s'adaptent étroitement aux joues du porteur et offrent une excellente protection contre les particules et la poussière et sont testées selon la norme EN166.
Le revêtement durable de l'écran réduit les dommages physiques ou chimiques des lunettes.
Ajustement 3D facile pour un ajustement optimal.

Description:

Les lunettes de sécurité intégrées aux casques de sécurité 3M™, V9A, sont équipées d'optiques jaunes. Elles sont conçues pour se fixer sur les casques de sécurité 3M™ afin d'offrir une protection optimale contre les particules et les UV.

Caractéristique(s):

Offrent une excellente protection contre les particules et les UV
Elles se fixent facilement aux casques de sécurité 3M™
Leur revêtement d'optique antirayure et antibuée permet de minimiser les dommages physiques et la buée
Faciles à régler pour un bon ajustement
Testées et conformes à la norme EN 166:2001
Marquage de la visière 2C-1,2 3M 1 F

Remarque(s):

À porter avec les casques de protection 3M™