Ruban adhésif tissus de verre 3M™ 361, Blanc, 120 mm x 29 mm, 0.17 mm

Réf.: 7100092385
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2600 Pièces
  • Etapes de la commande : 2600 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100092385
    EAN / GTIN 04054596322554
    Réf. fabricant 7100092385
    Article hors catalogue L01310 354

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Blanc
    Convient à l'utilisation dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile et de la construction navale, à des fins militaires, pour la couverture de toit et dans les véhicules spéciaux
    Longueur totale: 2.79 m
    Largeur totale: 12 cm
    Pour l'étanchéité durable des conduites et des chambres à haute température

    Description:

    Utilisez le Ruban Tissu de Verre 3M™ 361 pour les applications nécessitant une résistance aux températures élevées. Notre ruban a un adhésif en silicone sensible à la pression pour les applications nécessitant une adhérence élevée, un vieillissement de longue durée, une bonne force de maintien et un retrait propre. Le support résistant à l'abrasion est idéal pour être utilisé comme protection de masquage dans les opérations de pulvérisation thermique.

    Caractéristique(s):

    Protège les surfaces et les matériaux des températures intermittentes allant jusqu'à 288 °C// Protège les surfaces et les matériaux des températures intermittentes pouvant atteindre 288 °C// Protège les surfaces et les matériaux des températures intermittentes pouvant atteindre 288 °C
    Très forte résistance à la traction// Utilisé dans l'aérospatiale, l'automobile, l'armée, les toitures, les véhicules spécialisés et la construction de navires// Utilisé dans l'aérospatiale, l'automobile, l'armée, les toitures, les véhicules spécialisés et la construction de navires
    Toiles de raccord, panneaux d'étanchéité et utilisation pour le masquage ultrarésistant, le conditionnement, le maintien et l'accrochage de harnais// Toiles de raccord, panneaux d'étanchéité et utilisation pour le masquage ultrarésistant, le conditionnement, le maintien et l'accrochage de harnais// Support résistant à l'abrasion offrant une grande résistance pour les applications de regroupement, d'harnachement et de protection exigeant une grande résistance à la traction
    Peut être certifié pour être conforme à l'essai d'inflammabilité FAR. 25.853, spécification résistant aux flammes// Peut être certifié pour être conforme à l'essai d'inflammabilité FAR. 25.853, spécification résistant aux flammes// Retrait propre dans une gamme étendue de températures
    Protection contre les températures élevées pour répondre aux normes de résistance à la flamme de la FAA// Utilisé pour l'étanchéité permanente des conduits ou des chambres de conditionnement à température élevée// Utilisé pour l'étanchéité permanente des conduits ou des chambres de conditionnement à température élevée
    Adhésif silicone thermodurcissable// adhésif silicone thermodurcissable

    Remarque(s):

    Étanchéité permanente des conduits ou des chambres de conditionnement à température élevée
    Jointage de tissus et de surfaces texturées
    Étanchéité des panneaux aéronautiques
    Support de soudage
    Protection de harnais de câbles
    Utilisation pour le jointage, le sertissage et le scellement de panneaux de tissu