Exécution:
Longueur totale: 2200 mm
Largeur totale: 1130 mm
Description:
La bande abrasive à faible allongement Scotch-Brite™ est une bande durable et souple à puissance modérée, permettant de multiples usages lors du nettoyage, de la finition et de l’ébavurage léger. Nos bandes abrasives sont particulièrement adaptées aux surfaces profilées et irrégulières et offrent un pouvoir de coupe agressif sans endommager les substrats.
Caractéristique(s):
Faible allongement de la bande grâce à un support robuste en tissu et en non-tissé polyester
Convient pour une utilisation sur les matériaux les plus divers, de l'acier inoxydable au laiton
Disponible dans de nombreux types de grains, de granulométries et de bandes pour différentes applications
Non-tissé en fibres de nylon élastique pour une qualité de surface élevée sans modification de la géométrie de la pièce à usiner
Structure non tissée ouverte - réduit l'encrassement et assure une plus longue durée de vie de l'abrasif
Remarque(s):
Utilisation pour le nettoyage, la finition, le fondu et l'ébavurage
Convient à de nombreuses applications et matériaux
Application sur l'acier, l'acier inoxydable, le carbone, le titane et les alliages de nickel
Convient pour le traitement de l'aluminium, du cuivre, du laiton et des métaux non ferreux tendres